パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
菜箸が置けるメガストーンいため鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28867529
品番
HB-6786
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
調理途中で菜箸が置ける取っ手形状。金属ヘラ使用可能
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
568
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
(鍋)74
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
485×115×290
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28867529
HB-6786
12240737
HB-4852
ふわっと軽いメガストーンいため鍋
パール金属
1枚
¥
3,198
税込
¥
3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)