コーコス信岡
コーコス信岡の インナー手袋
裏綿インナー 手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873558
品番
N-3071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
内綿タイプ
スパンテック糸仕様
下履き手袋
色
グレー
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18