曜日別特売
4205-210 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 28875079

4205-210 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 28875079
4205-210 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 28875079

打撃メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個対辺寸法(mm)210サイズ(mm)210注文コード28875079品番4205-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,227,410

メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ

サイズ(mm)210全長L(mm)750質量(g)39500対辺寸法(mm)210メガネ部外径b(mm)320メガネ部厚みa(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする