8000154 KR落し板 NSP 28879438

8000154 KR落し板 NSP 28879438
8000154 KR落し板 NSP 28879438

KR落し板

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量1組(10個)
高さ(mm)480
呼び寸法(mm)450
幅(mm)基礎幅:180
内容量1組(10個)注文コード28879438品番8000154
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
コンクリ―を打設しない所に設置する金物。
巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。

用途
玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。
幅(mm)
基礎幅:180
高さ(mm)
480
呼び寸法(mm)
450
材質
亜鉛鋼板
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
関連資料:(0.1MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする