マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
ディスポタイプネックガードカバー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(250枚)
注文コード
28914954
品番
NG-CVD
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
不織布製の使い捨てタイプ。
色
ブルー
種別
ディスポ
材質
不織布
サイズ
フリー
松吉医科器械コード
24-6256-00
注意
※医療機関向けの商品となりますので、それ以外からのご注文はお断りさせて頂きます。
使用施設名、使用者、住所などの確認をさせて頂きます。