※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 遠心機(遠心分離器)
Fine小型インキュベーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28924989
品番
FF-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性アルミチャンバーとグラスファイバー断熱材により、温度安定性に優れています。液圧式サーモスタット制御を採用。
質量(kg)
7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
130
内容積(L)
19.8(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
357×390×310
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×330×150
温度設定
+5〜+60℃
松吉医科器械コード
24-4701-00