※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine小型インキュベーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28924998 品番FF-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐食性アルミチャンバーとグラスファイバー断熱材により、温度安定性に優れています。液圧式サーモスタット制御を採用。

質量(kg)9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)130 内容積(L)29.7(有効) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×390×410 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×250 温度設定+5〜+60℃ 松吉医科器械コード24-4701-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする