LAN-CBL-10W 高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ 28942587 LAN-CBL-10W 高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ 28942587 LAN-CBL-10W 高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ 28942587 LAN-CBL-10W 高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ 28942587

高耐候性2重構造5e LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28942587 品番 LAN-CBL-10W
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高耐候性2重構造5e LANケーブル
屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45

長さ(m)10 規格CAT5e 構造単線 コネクタあり(形状:RJ45) 使用場所屋内/屋外対応 導体単線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 給電方式PoE対応 爪折れ防止対応 カテゴリーCat6
注意
LAN-CBL-10W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする