ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 塗装補助用具
ヨトリヤマ(世取山)の フィルター・濾紙
ディスポフィルター135メッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28954584
品番
17669
参考基準価格(税別)
¥114
販売価格(税込)
¥80
販売価格(税別)
¥
73
バスケットに入れる
ろ過用のネットが付いてます。
樹脂製のフィルターなので、紙製と比較して濾過のスピードが速いです。
用途
塗料の濾過に。
トラスコ品番
103-0194
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)
A×B×高さ:50×128×83
タイプ
135メッシュ
メッシュ
135
上径×下径×高さ(mm)
128×50×83
注意
※火気のそばでは使用しないでください。