※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)7 注文コード28966527 品番61805-2RS1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はベアリング番台・幅など153種類から選べます 他の種類を見る

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。

トラスコ品番390-6366 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)7 径(Φmm)(内輪)25、(外輪)37 使用温度範囲(℃)-30〜100 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする