※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)8 精度等級ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級 注文コード28968225 品番16003-2Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はベアリング番台・幅・精度等級など95種類から選べます 他の種類を見る

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。

トラスコ品番390-6312 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)8 径(Φmm)(内輪)17、(外輪)35 使用温度範囲(℃)-30〜120 精度等級ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする