※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)7 精度等級ISO 492 普通公差 注文コード28968426 品番61902-2Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はベアリング番台・幅・精度等級など95種類から選べます 他の種類を見る

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
金属製のシールドにより防塵性を向上しています。

トラスコ品番388-4817 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)7 径(Φmm)(内輪)15、(外輪)28 使用温度範囲(℃)-30〜120 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする