曜日別特売
124AKP250 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック 28969537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

124AKP250 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック 28969537
124AKP250 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック 28969537

自立コンピース(二つ穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード28969537品番124AKP250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。

用途
部材や外壁等の取付に。
トラスコ品番385-2207材質スチール幅(mm)90高さ(mm)75、穴:50穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40穴間隔(mm)50板厚t(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする