3/22より値下げ!現場を応援

メカCS-7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 28982758 品番 C-Z019-18L
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

速乾型。強力な脱脂洗浄力で油汚れを除去

用途金属部品、製品の油汚れの脱脂洗浄 容量(L)18 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※4℃以下で保管した場合、固まる恐れがありますので、4℃以上の屋内で保管して下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする