M12 TS穴隠し 黒色 大阪魂 29025983

M12 TS穴隠し 黒色 大阪魂 29025983
M12 TS穴隠し 黒色 大阪魂 29025983

TS穴隠し 黒色

(19件のレビュー)
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
29025983
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
材質
ポリエチレン
色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29029386
2024-08-22
用途: MTBのVブレーキ台座ボルト除去後の蓋
その他業種

M10ボルト外した後の穴埋めで、ネジピッチに関わらず蓋できるので色々な箇所で使えそう。

対象商品 : 29029386
2024-05-27
用途: 座グリ隠し

寸法が異なり使用不能でしたが、この商品そのものには問題無しです。

対象商品 : 29029386
2022-12-02
用途: バイクのバックミラーのネジ穴のメクラ栓

ネジ穴にハメ込む時、指で押込むことが出来なく、プラハンで叩いて入れた。
振動で外れる恐れは全く無く、外すのが大変そう

1人が参考にしています
対象商品 : 29029386
2022-06-04
用途: 車の穴かくし
その他業種

価格が安い。バッチリ。近所のホームセンターでは取り扱ってないのでたすかります。

1人が参考にしています
対象商品 : 29029386
2021-04-09
用途: バイクの穴隠し
ファニーカスタム&サービス 様

もう少しツバが大きいとより良いのですが、とりあえず問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品 : 29029386
2020-05-17
用途: シャッターボックスのねじ穴キャップ取り替え
小笠商店 様(サービス業)

屋外シャッターボックスのねじ穴キャップが紫外線による経年劣化でボロボロになり、購入しました。

10mm穴なのですが、サイズもピッタリで簡単に取り替えできました。

価格もリーズナブルなので、非常に助かります。

また機会があれば、購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 29029386
2020-07-17
用途: クルマのボルト穴隠し
医療・福祉・介護関連業

出っ張りも少なく目立たないため重宝してます。
満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 29025983
2020-03-14
用途: カバーの目隠し
たかはし輪業 様

以前シロ色を使用していましたが今回クロを必要としましたので購入しました。前回と同じ商品なので寸法もぴったりで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする