曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
F608HX-6 超硬3枚刃ラフィングエンドミル F608HX 7Leaders 29051376

超硬3枚刃ラフィングエンドミル F608HX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(mm)6
全長(mm)57
内容量1本注文コード29051376品番F608HX-6
参考基準価格(税別)¥14,220販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)値下げ
¥11,980

3/4枚刃20°ネジレラフィングエンドミルです。
荒切削加工で高能率な加工が可能です。
コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで、潤滑性と耐熱性に優れています。
一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

用途
溝加工
側面加工
全長(mm)
57
刃径(Φmm)
6
有効刃長(mm)
13
シャンク径(mm)
6
仕様
C面量:0.4
材質
UMG
刃数
3
刃先形状
C面 45°
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
20
刃数Z
3
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする