日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
3191シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3
定格電流(A)
11
注文コード
29075306
品番
3191-03P-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
ピッチ(mm)
6.7
定格電流(A)
11
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)自然色