日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
3191シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6
定格電流(A)
9
注文コード
29075358
品番
3191-06R1-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
ピッチ(mm)
6.7
定格電流(A)
9
材質
(インシュレータ)ナイロン
色
(インシュレータ)自然色