日本モレックス(molex)
MicroClasp, MUO 2.5 端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29086637
品番
59370-8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2.5
仕上
(コンタクト-接触部)錫
材質(コンタクト)
りん青銅
被覆外径(mm)
(適用)0.90-1.50
適合電線範囲 AWG(#)
22, 24, 26, 28