Dr.モペットタイプC

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29095476 品番 BD-C-R
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バイク用シートカバー

用途シートカバー 材質合成表皮 寸法(mm)360×320×25 レッド 芯材ラテックスフォーム 適合車種ホンダ/スーパーカブC125/2BJ-JA48・8BJ-JA58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする