取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
ウインドシールド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095510
品番
C125-03
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ウインドシールド
用途
ウインドシールド
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリアー(ドット印刷付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
395×385×2.5
適合車種
ホンダ/スーパーカブC125(2BJ-JA48・8BJ-JA58)
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。