取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
ウインドシールド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095564
品番
CUB-03-C
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウインドシールド
用途
ウインドシールド
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリアー(ドット印刷付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×415×2.5
適合車種
ホンダ/クロスカブ110/2BJ-JA45
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。