取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
メーターバイザー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095589
品番
CZ-05
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
メーターバイザー
用途
メーターバイザー
材質
ポリカーボネイト樹脂(ハードコート付き)
色
ブラウンスモーク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×320×3(ヘッドライトから255)
適合車種
Z900RS/2BL-ZR900C/8BL-ZR900K(2022年9月〜)
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。