取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の ペダル・ステップ・カバー
メッキフロントフォークカバー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095720
品番
MK-05
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
メッキフロントフォークカバー
用途
フロントフォークカバー
材質
ABS樹脂
色
樹脂クロームメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)
180×60
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02/8BJ-JB03
注意
純正カバーと交換するタイプです。