取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
メーターバイザー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
ヤマハ/MT-09/2BL-RN52J
注文コード
29095774
品番
MT-09
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
メーターバイザー
用途
メーターバイザー
材質
ポリカーボネイト樹脂(キズ軽減するハードコート加工済)
色
ブラウンスモーク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×395×3
適合車種
ヤマハ/MT-09/2BL-RN52J
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。