取付例
af(旭風防)
af(旭風防)の 外装系
af(旭風防)の スクリーン関連
スクリーン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29095799
品番
NJ-31
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ウインドスクリーン
用途
スクリーン
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
スモーク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×360×2.5(純正より30アップ/40ロング)
適合車種
カワサキ/ニンジャ250/2BK-EX250P/8BK-EX250Y(2023年2月〜)/ニンジャ400/2BL-EX400G/8BL-EX400L(2022年9月〜)