※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カンダ[厨房用品]の 卓上備品・テーブルウェア
カンダ[厨房用品]の メニュー・卓上サイン
禁煙席SI-26
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29107025
品番
黒
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
高さ(mm)
30
文字内容
表:禁煙席・裏:NOSmOKING
奥行(mm)
60
横(mm)
60