ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの モバイルバッテリー/充電器
ナカバヤシの AC充電器
3DS 3DSLL用AC充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29176097
品番
JYU-3DSAC01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントから直接充電可能! ニンテンドー3DS・new3DSLL・new2DSLL用AC充電器。
ケーブル長(m)
1.5
材質
ABS樹脂、PVC、スチール
色
ブラック
質量(g)
59
対応機種
ニンテンドー3DS・new3DSLL・new2DSLL
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×18×49