- NSトレー 取手付 ミルキーチェック 橋本達之助工芸 29193965 - NSトレー 取手付 ミルキーチェック 橋本達之助工芸 29193965

NSトレー 取手付 ミルキーチェック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29193965 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

親しみやすいチェック柄のテーブルトレイ飽きのこないベーシックなチェック柄の角型お盆。木の取手付きで持ちやすい。
食器の持ち運びに便利な、表面すべり止め加工。布地をプレスした贅沢な布張り耐水仕様。丈夫で壊れにくい強化樹脂。

材質素地:ポリエステル樹脂、塗装:ウレタン塗装 ブルー サイズL 質量(g)530 短辺(mm)315 長辺(mm)440 高さ(mm)24 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする