EG-G100GN LEDボール球 Luminous(ルミナス) 29229437

LEDボール球

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード29229437品番EG-G100GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現!
明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。

口金E26光色昼白色質量(g)160定格消費電力(W)13.2明るさ(Lm)1673仕様100W相当材質ポリカ、アルミ寸法(mm)Φ95×127LED寿命(時間)約40000電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29229446
2022-09-06
用途: インテリア
飲食業

電球色の落ち着いた色合いがよいが、8畳間全体を照らすには1球では光量が少し寂しい。

対象商品 : 29229446
2018-12-17
用途: 展示室の照明
製造業

今までの電球色より少し白っぽく明るく感じちょうど良いです。近くのホームセンターには置いてなく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする