FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の アラミド 耐切創手袋
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め付き アラミド
アラミド厚手ブロックスベリ止
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
29230469
品番
#210-10P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用したすべり止め付軍手、小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。5本編みの厚手タイプ。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
アラミド繊維・塩化ビニール
色
黄
ゲージ数
7
耐切創性
EUカットレベル4
機能
耐切創
入数(双)
10
厚さ(mm)
3
質量(g)
75
色(すべり止め)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応