バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29235037 品番C11517-1
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。
シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!

質量(kg)1.8 タイプインジケーター付 出力電圧(V)【USB】DC5 出力電流(A)USB1:1、USB2:2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225 適合バッテリー105A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29235037
2024-06-16
用途:
乗船時 エレクトリックモーターの水よけ
NPO法人鶴見川流域ネットワーキング 様 (その他業種)

バッテリーがしっかり収納でき、予備機能として残量表示やUSB端子も付いていて使いやすいです。防水ではなく気密性も低いですがちょっとした雨程度ならバッテリーが水に濡れることなくしのげると思います。
一つだけいまいちな点は、フタにロック機構がなく、本体にただ乗っているだけなので付属のベルトで締めてロックの代わりにしますが、バッテリー本体の重量も会って取っ手を持つとグラグラして不安定なことです。そのため別に梱包用の締め具を2本用意して固定しています。

対象商品:
29235037
2022-01-27
用途:
ウインチの電源用として
有限会社カメラの平松 様

想像よりも華奢な感じを受けましたがおそらく問題ないでしょう。主にウインチの電源用として使用予定ですが12VシガーライターソケットとUSB電源はほかでも重宝しそうです。

対象商品:
29235037
2022-06-16
用途:
停電時の携帯スマホ・充電式ライトの充電用
日東理科工業株式会社 様

充電されたバッテリー(電圧14V)を組み込みましたが
当BOXの出力端子USBやソケットに電圧が出ません
スイッチ類のLEDも点灯しません
配線を確認しましたが確実にネジも締まっています
本体のプッシュ式スイッチにクリック感が無い事が変です
修理か部品交換か案内をお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする