キャピタルペイント
キャピタルペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
キャピタルペイントの 防腐/防虫
ワンダー1液ウッドガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1缶(14kg)
注文コード
29261726
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水性防腐防虫防カビステイン。
木材を雨・紫外線からしっかりと守る。
油・溶剤の臭いもしません。
特性
防腐、防虫、防カビ
用途
木部建築全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設)、屋外木部(フェンス、ベンチなど)
主な用途
屋外木部
塗布方法
ハケ・ローラー・スプレー
乾燥時間(時間)
2以上/20〜25℃
使用場所
屋外
色調
オレンジ色
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
下塗り:80、上塗り:60
注意
※木材をよく乾かして塗装してください。
※小口面、裏面まで全面にしっかり塗装してください。
※ステイン系以外の塗装は施工出来ません。
※クリア・白木色は単独使用不可です。
※多色に比べて耐久性弱。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640