曜日別特売
180×1車 フック式 180-W1AH 木製滑車 大洋製器工業 29277247

180×1車 フック式 180-W1AH 木製滑車 大洋製器工業 29277247
180×1車 フック式 180-W1AH 木製滑車 大洋製器工業 29277247

木製滑車

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(t)0.29注文コード29277247品番180×1車 フック式 180-W1AH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

希少の木製滑車です。金属にはない落ち着いた色合いです。
船舶だけではなくインテリアとしてもご使用いただけます。

使用荷重(t)0.29質量(kg)3.62呼び寸法【シーブ】120ロープ径(Φmm)18メーカー商品コード1034908
注意
※木製滑車はロープ用ですので、ワイヤーロープには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする