曜日別特売
140×2車 フック式 140-W2AH 木製滑車 大洋製器工業 29277335

140×2車 フック式 140-W2AH 木製滑車 大洋製器工業 29277335
140×2車 フック式 140-W2AH 木製滑車 大洋製器工業 29277335

木製滑車

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(t)0.66注文コード29277335品番140×2車 フック式 140-W2AH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

希少の木製滑車です。金属にはない落ち着いた色合いです。
船舶だけではなくインテリアとしてもご使用いただけます。

使用荷重(t)0.66質量(kg)3.69呼び寸法【シーブ】90ロープ径(Φmm)14メーカー商品コード1035157
注意
※木製滑車はロープ用ですので、ワイヤーロープには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする