大洋製器工業
木製滑車
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
使用荷重(t)
1.8
注文コード
29277378
品番
240×2車 フック式 240-W2AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
希少の木製滑車です。金属にはない落ち着いた色合いです。
船舶だけではなくインテリアとしてもご使用いただけます。
使用荷重(t)
1.8
質量(kg)
14.18
呼び寸法
【シーブ】160
ロープ径(Φmm)
24
メーカー商品コード
1035190
注意
※木製滑車はロープ用ですので、ワイヤーロープには使用できません。