曜日別特売
FPG-25I 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-25シリーズ) エフ・アール・シー 29304154

FPG-25I 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-25シリーズ) エフ・アール・シー 29304154
FPG-25I 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-25シリーズ) エフ・アール・シー 29304154
FPG-25I 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-25シリーズ) エフ・アール・シー 29304154

高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-25シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
29304154
品番
FPG-25I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。

用途
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種
【ICOM】IC-4110、IC-4110D、IC-4188D
形状
小型スピーカーマイクロホンタイプ
コード長さ(cm)
【ジャックからクリップ型マイクまで】48
注意
※ピンジャックには適合がありますのでご注意ください。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
[ IP][IM][MM][YM ] タイプはデジタルトランシーバー対応です。特定小電力トランシーバーには使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29304154FPG-25I79419167FPG-28IFPG-25I 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー 79419167高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)エフ・アール・シー1個
¥2,998
税込¥3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする