曜日別特売
SY9000-27-2T 5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ SMC 29326857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個配管口径1/2注文コード29326857品番SY9000-27-2T
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

仕様アルミダイカスト、1/2材質アルミダイカストポート数5ねじの種類NPTF配管口径1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする