SY9520-2LZE-03 5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ SMC 29352206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径3/8リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)注文コード29352206品番SY9520-2LZE-03
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径3/8切替方式3位置プレッシャセンタリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式プッシュターンロック式手操作形給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする