曜日別特売
SZ3B60-5LOZJ-L6 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC 29355724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)注文コード29355724品番SZ3B60-5LOZJ-L6
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.管接続口径Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする