デジタル温湿度計 TT589

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29359620 品番 TT589BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。

材質ABS、PMMA ブルーグレー 電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本) 測定範囲(℃)‐5.0〜50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 測定項目温度・湿度 本体質量(g)約168 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20〜95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35〜75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴付 電池寿命約1年 温度表示方式デジタル 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30 測定精度(℃)0.0〜40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
取扱説明書:(1.98MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29359604
2024-08-01
用途:
表示が大きい
その他業種

表示が大きくてとてもみやすいです。
暑い夏にかかせない商品だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする