75003KF1 静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付) DESCO 29448434 75003KF1 静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付) DESCO 29448434

静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29448434 品番 75003KF1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。
カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。
軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。
クリーンルームでの多様な用途に最適です。
床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。

材質ポリプロピレン ブルー サイズL 区分使い捨て タイプショート 特性静電気防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする