※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJPB4-10Z-B ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29474429 CJPB4-10Z-B ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29474429

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)4 ロッド先端形状キャップなし 注文コード29474429 品番CJPB4-10Z-B
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はストローク・チューブ内径・ロッド先端形状など348種類から選べます 他の種類を見る

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能

ストローク(mm)10 取付支持形式パネル取付形 作動方式単動 チューブ内径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじなし ロッド先端形状キャップなし ホースニップルなし オーダーメイド仕様なし
関連資料:カタログ(1.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする