※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ピンシフトシリンダ
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
チューブ内径(Φmm)
6
ロッド先端形状
キャップなし
注文コード
29474474
品番
CJPB6-5Z
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ロッド先端形状
など
348
種類から選べます
他の種類を見る
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能
ストローク(mm)
5
取付支持形式
パネル取付形
作動方式
単動
チューブ内径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
あり
ロッド先端形状
キャップなし
ホースニップル
なし
オーダーメイド仕様
なし
関連資料:
カタログ(1.74MB)