※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJPB6-5H4Z-U-XC22 ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29474630 CJPB6-5H4Z-U-XC22 ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29474630 CJPB6-5H4Z-U-XC22 ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMC 29474630

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 チューブ内径(Φmm)6 ロッド先端形状ロッド先端キャップ(丸形) 注文コード29474630 品番CJPB6-5H4Z-U-XC22
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はストローク・チューブ内径・ロッド先端形状など348種類から選べます 他の種類を見る

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
ワンタッチ管継手取付可能

ストローク(mm)5 取付支持形式パネル取付形 作動方式単動 チューブ内径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじあり ロッド先端形状ロッド先端キャップ(丸形) ホースニップルΦ4/Φ2.5チューブ用 オーダーメイド仕様パッキン類フッ素ゴム
関連資料:カタログ(1.74MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする