- Dr.G R.E.D BLEMISH レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム インターナショナルコスメティックス 29480835

Dr.G R.E.D BLEMISH レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50mL)注文コード29480835品番-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

ブランドイメージ、品質はそのままで、さらに使いやすくリニューアル!韓国No.1、累計販売数1100万個突破の潤い水分クリーム。敏感なお肌にたっぷりの水分を与えるジェルクリーム。シカコンプレックスを配合したなめらかな水分クリームで肌本来の美しさを保ちます。プルプルのジェルテクスチャーでみずみずしい使用感、べたつかず潤いをチャージ。

用途
化粧水でお肌を整えた後、適量を手にとりお肌にまんべんなくなじませます。寝る前の集中ケアとして、お肌に厚めに乗せて水分パックとしても使用できます。
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※目に入った場合は直ちに洗い流してください。
※乳幼児の手の届く場所、直射日光の当たる場所、極端に高温多湿または低温になる場所には置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする