フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
ステンレスソケット(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483687
品番
25mm
参考基準価格(税別)
¥164
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
形状
ソケット
呼び寸法(mm)
25
寸法B(mm)
45.8
寸法C(mm)
15
仕上
ヘアライン
寸法A(Φmm)
25.3