フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
ステンレスソケット(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483705
品番
38mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
形状
ソケット
呼び寸法(mm)
38
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
21
仕上
ヘアライン
寸法A(Φmm)
38.3