フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
DC クローム三方 回転止ネジ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29483994
品番
25mm
参考基準価格(税別)
¥684
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クローム三方
呼び寸法(mm)
25
仕上
クロームメッキ