フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
ステンレスソケット(SUS430)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29484990
品番
25mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス
材質
SUS430
形状
ソケット
呼び寸法(mm)
25
寸法C(mm)
15
仕上
ヘアライン
寸法B(Φmm)
45.8
寸法A(Φmm)
25.3